GF RØRSYSTEMER 199233067 Kuleventil Pneumatisk Feil Lukk 1 1/2 In | AC9JWX 3GXJ8

GEORG FISCHER 199233067 Kuleventil Pneumatisk svikt Lukk 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9JWX Modell: 199233067Kryssref: 3GXJ8

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press230 psi WOG
MonterDirekte
OperasjonVårretur - mislykkes Lukk
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Nødvendig trykk60 til 100 psi
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6675
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 199233063 Kuleventil Pneumatisk Feil Lukk 1/2 In | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "11 937 NOK
GF RØRSYSTEMER 199233064 Kuleventil Pneumatisk Feil Lukk 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "12 684 NOK
GF RØRSYSTEMER 199233065 Kuleventil pneumatisk feil Lukk 1 inn | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"11 848 NOK
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Kuleventil Pneumatic Fail Close 2 In | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"15 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 199233067 Kuleventil Pneumatisk svikt Lukk 1 1/2 tommer
14 879 NOK / enhet