NIBCO Fagforeninger


filtre
Body Material: Støpt kobber , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
9256650 XNUMX hk
-----1 963 NOK
A
9256400 XNUMX hk
-----690NOK
A
9256600 XNUMX hk
-----1 002 NOK
A
9256640 XNUMX hk
-----1 449 NOK
A
9256630 XNUMX hk
-----1 072 NOK
A
9256500 XNUMX hk
-----871NOK
B
U733 11/4
C x C439 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "417NOK
B
C733 11/2
C x C408 psi @ 100 grader F1.625 "-1.5 "564NOK
B
U733 1/2
C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "-1 / 2 "135NOK
B
U733 3/4
C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "-3 / 4 "167NOK
B
C733 1
C x C494 psi @ 100 grader F1.125 "-1"283NOK
B
U733 2
C x C364 psi @ 100 grader F2.125 "-2"919NOK
C
U7334 3/4
C x MNPT582 psi @ 100 grader F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "344NOK
C
U7334 1/2
C x MNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?