Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168

NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In

På lager
Vare: AE4YPY Modell: U7334 1/2Kryssreferanse: 5P168
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press722 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412100000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO U733 1/2 Union Cast Copper C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "-1 / 2 "135NOK
NIBCO U733 3/4 Union Cast Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "-3 / 4 "185NOK
NIBCO C733 1 Union Cast Copper C x C 1 x 1 Inch 1 In | AE4YPU 5P164 C733 1C x C494 psi @ 100 grader F1.125 "-1"283NOK
NIBCO U733 11/4 Union Cast Copper C x C 1-1/4 In | AE4YPV 5P165 U733 11/4C x C439 psi @ 100 grader F1.375 "-1.25 "423NOK
NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1/2 In | AE4YPW 5P166 C733 11/2C x C408 psi @ 100 grader F1.625 "-1.5 "571NOK
NIBCO U733 2 Union Cast Copper C x C 2 x 2 Inch 2 In | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi @ 100 grader F2.125 "-2"920NOK
NIBCO U7334 3/4 Union Cast Copper C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 3/4C x MNPT582 psi @ 100 grader F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In
264NOK / enhet