DAYTON Belagte / ubelagte kabler, 3/16 tommer


filtre
StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RF65
1 / 8 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.515NOK
A
33RF63
1 / 8 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.564NOK
B
33RH52
3 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-7 x 19840 lb.456NOK
C
33RG46
3 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.4 180 NOK
A
33RF88
3 / 16 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 024 NOK
A
33RF89
3 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 467 NOK
C
33RG45
3 / 16 "Oransje vinyljakke250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.2 238 NOK
D
33RG97
3 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7660 kg7 844 NOK
B
33RH50
3 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19940 lb.675NOK

Belagte / ubelagte kabler, 3/16 tommer

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tung last eller utstyr i fortøynings- eller slepeapplikasjoner. Disse kablene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Deres robuste ramme forhindrer ytterligere bøyning og knekk ved gjentatt bruk og beholder også styrken til kabelen for langvarig ytelse. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i nylon, klar vinyl og oransje vinylbelegg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?