DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tommer 250 fot 7 x 7 oransje vinyl | AG3PEF

DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tommer 250 fot 7 x 7 oransje vinyl

På lager
Vare: AG3PEF Modell: 33RG45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse3 / 16 "
BelegningsmaterialeOransje vinyljakke
Lengde250ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.1 / 4 "
Spolebredde6-1 / 2 "
Strandtype7 x 7
Arbeidsbelastningsgrense740 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.82
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Belagt / ubelagt (belagt)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF63 Kabel 3/16 Tommer Diameter 25 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCF 33RF631 / 8 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.594NOK
DAYTON 33RF65 Kabel 3/16 Tommer Diameter 50 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCH 33RF651 / 8 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.571NOK
DAYTON 33RF88 kabel 3/16 tommer 250 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDD 33RF883 / 16 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 357 NOK
DAYTON 33RF89 kabel 3/16 tommer 500 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDE 33RF893 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 848 NOK
DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tommer 500 fot 7 x 7 oransje vinyl | AG3PEG 33RG463 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.4 639 NOK
DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tommer 250 fot 19 x 7 rustfritt stål | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7660 kg8 706 NOK
DAYTON 33RH50 kabel 3/16 tommer 50 fot 1 x 19 stål | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19940 lb.713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tommer 250 fot 7 x 7 oransje vinyl
2 484 NOK / enhet