HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Trådløs lastkontrollenhet


filtre
Nåværende vurdering: 16 A , Driftstemperatur: 32 Deg.F til 131 Deg.F
StilModellFARGEDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A
WLC301
Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "2 944 NOK
B
WLC302
Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
C
WLC316R
Hvit1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ
D
WLC402W
Hvit4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 til 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Trådløs lastkontrollenhet

Hubbell Wiring Device-Kellems trådløse lastkontrollenheter overfører beleggstatus til en trådløs mottaker, for eksempel en koblet kontakt eller kontrollenhet. De kan drive opptil seks lavspenningssensorer. Disse lastkontrollenhetene har Clear Connect trådløs kommunikasjon for raskt å distribuere, legge til flere enheter og konfigurere / omkonfigurere systemet etter behov. De leveres med nødvendig monteringsvare for enkel og rask installasjon. Disse enhetene er UL og cUL oppført og tilbyr automatisk / manuell PÅ -drift. De kan operere ved temperaturer fra 32 til 131 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?