HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC316R kontrollenhet, trådløs, 16A, 120/277VAC, isolert relé | AH2LQT 29RX10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R kontrollenhet, trådløs, 16A, 120/277VAC, isolert relé

Vare: AH2LQT Modell: WLC316RKryssreferanse: 29RX10

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs lastkontrollenhet
FARGEHvit
Karakter16 A
Dybde1.25 "
Høyde3 29 / 32 "
Fuktighetsområde0% til 90%
Drifts Temp.32 Deg.F til 131 Deg.F
Spenning120 / 277 VAC
Spenningsverdier120 / 277 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1905
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC301 trådløs kontrollenhet, 1 relé, 20A, 120/277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "2 944 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC302 trådløs kontrollenhet, 2 reléer, 20A, 120/277VAC, veggfeste | AH2LQR 29RX09 WLC302Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC402W trådløs kontrollenhet, 2 relé, 20A, 120/277VAC, hvit, veggfeste | AH2LQU 29RX11 WLC402WHvit4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 til 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R kontrollenhet, trådløs, 16A, 120/277VAC, isolert relé