HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC402W trådløs kontrollenhet, 2 relé, 20A, 120/277VAC, hvit, veggfeste | AH2LQU 29RX11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W trådløs kontrollenhet, 2 reléer, 20A, 120/277VAC, hvit, veggfeste

Vare: AH2LQU Modell: WLC402WKryssreferanse: 29RX11

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs lastkontrollenhet
FARGEHvit
Dybde4-7 / 10 "
Høyde2 4 / 5 "
Spenning120 til 277 VAC
Spenningsverdier100-277 VAC
Bredde4 9 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8709
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC301 trådløs kontrollenhet, 1 relé, 20A, 120/277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "2 944 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC302 trådløs kontrollenhet, 2 reléer, 20A, 120/277VAC, veggfeste | AH2LQR 29RX09 WLC302Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLC316R kontrollenhet, trådløs, 16A, 120/277VAC, isolert relé | AH2LQT 29RX10 WLC316RHvit1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W trådløs kontrollenhet, 2 reléer, 20A, 120/277VAC, hvit, veggfeste