EATON 80-serien fotoelektriske sensortimermoduler


Eaton 80-seriens fotoelektriske sensortimermoduler består av en sensor for å oppdage tilstedeværelse eller fravær av et objekt og en timer for å kontrollere varigheten av et utgangssignal. De brukes i industriell automatisering og kontrollsystemer for å kontrollere driften av maskiner basert på tilstedeværelse eller fravær av et produkt eller materiale....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
8282A-6501
20 654 NOK
RFQ
B
8280A-6501
17 107 NOK
RFQ
A
8281A-6501
19 572 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Sensordelen av modulen består av en lysemitterende diode (LED) og en fototransistor.
  • LED-en sender ut en lysstråle rettet mot objektet som skal detekteres.
  • Fototransistoren oppdager deretter lyset som reflekteres eller sendes tilbake fra objektet.
  • Avhengig av konfigurasjonen av sensoren, kan den oppdage tilstedeværelsen av et objekt ved å måle en endring i mengden lys som mottas av fototransistoren.
  • Timeren kontrollerer varigheten av utgangssignalet.
  • Når sensoren oppdager en gjenstand, begynner timeren å telle.
  • Når den innstilte tiden utløper, genereres utgangssignalet.
  • Varigheten av utgangssignalet justeres ved å sette timeren til forskjellige verdier.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sensitivitetens rolle i å oppdage gjenstander?

Følsomheten styrer hvor mye lys sensoren trenger for å oppdage et objekt. Justering av følsomheten kan hjelpe sensoren til å oppdage eller ignorere objekter som ikke er relevante.

Hvordan justere følsomheten til en fotoelektrisk sensor timermodul?

Følsomheten kan justeres via et potensiometer eller trimmer på enheten.

Hva er forskjellen mellom diffuse reflekterende og retroreflekterende sensorer?

Retroreflekterende sensorer bruker et mål for å reflektere lys til sensoren og registrere et objekt som bryter strålens bane. De diffuse reflekterende sensorene registrerer et objekt når lysstrålen reflekteres til sensoren.

Hva er forskjellen mellom en fotoelektrisk sensor og en nærhetssensor?

Fotoelektriske sensorer bruker en lysstråle rettet mot objektet og oppdager dets tilstedeværelse ved å registrere avbrudd eller refleksjon av strålen. Nærhetssensorer oppdager tilstedeværelsen av et objekt ved å registrere dets nærhet til sensoren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?