Kroppsdia .: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 7" , Plikt: Kontinuerlig luft-over , Ramme: 48Y , Hz: 60 , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Kondensatorvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , Ring til ringesenter: 4.75 " , RPM-område: 1001-1100 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skafttype: Flate , Studmønster: 2-1/4 x 2-1/4" , Stud Størrelse: 8-32" , Termisk beskyttelse: Auto