CENTURY OLE1036A Kondensatorviftemotor 1/3 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4

CENTURY OLE1036A Kondensatorviftemotor 1/3 HK 1075 rpm 60Hz

På lager
Vare: AB9YTV Modell: OLE1036AKryssreferanse: 2GMR4

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDV4
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde50 "
Lengde Mindre aksel6.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeRinge
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRinge
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter4
Total lengde11.75 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter4.75 "
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5.125 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7105
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneKondensator påkrevdMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY OCC1026A Kondensatorviftemotor 1/4 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 082 NOK
CENTURY OCA1056 Kondensatorviftemotor 1/2 HP 1075 o / min 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Ball2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107516 371 NOK
CENTURY FEH1056S Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Ball2MDV760 grader CHelt lukket Air-OverStud105014 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OLE1036A Kondensatorviftemotor 1/3 HK 1075 rpm 60Hz
2 712 NOK / enhet