Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY OCC1026A Kondensatorviftemotor 1/4 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY OCC1026A kondensatorviftemotor 1/4 HK 1075 rpm 60Hz

På lager
Vare: AB9YTU Modell: OCC1026AKryssreferanse: 2GMR3
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
2 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDV4
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.1
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseA
Leddlengde50 "
Lengde Mindre aksel4"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringBand
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde7.125 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde3.125 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneKondensator påkrevdMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY OLE1036A Kondensatorviftemotor 1/3 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverRinge107542 712 NOK
CENTURY OCA1056 Kondensatorviftemotor 1/2 HP 1075 o / min 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Ball2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107516 371 NOK
CENTURY FEH1056S Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Ball2MDV760 grader CHelt lukket Air-OverStud105014 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OCC1026A kondensatorviftemotor 1/4 HK 1075 rpm 60Hz
2 082 NOK / enhet