CENTURY OCA1056 Kondensatorviftemotor 1/2 HP 1075 o / min 60Hz | AD2LTZ 3RCV2

CENTURY OCA1056 Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1075 rpm 60Hz

På lager
Vare: AD2LTZ Modell: OCA1056Kryssreferanse: 3RCV2

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.7"
Kondensator påkrevd2MDY7
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning4.6-4.6/2.3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde5 "til 6"
Lengde Mindre aksel7.25 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeJuli
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringJuli
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde9.75 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.5 "
AkselorienteringVertikal
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5085
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneKondensator påkrevdMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY OCC1026A Kondensatorviftemotor 1/4 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 082 NOK
CENTURY OLE1036A Kondensatorviftemotor 1/3 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverRinge107542 712 NOK
CENTURY FEH1056S Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Ball2MDV760 grader CHelt lukket Air-OverStud105014 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OCA1056 Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1075 rpm 60Hz
6 371 NOK / enhet