CENTURY FEH1056S Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9

CENTURY FEH1056S Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1050 rpm 60Hz

På lager
Vare: AD2LUE Modell: FEH1056SKryssreferanse: 3RCV9

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevd2MDV7
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning0.9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde26 "til 28"
Lengde Mindre aksel6.375 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
RPM på typeskilt1050
Antall hastigheter1
Total lengde9.25 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.875 "
AkselorienteringHele vinkelen
AkseltypeFlate
Stud mønster2-1/4 x 2-1/4"
Stud mengde4
Stud størrelse8-32"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9875
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneKondensator påkrevdMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
CENTURY OCC1026A Kondensatorviftemotor 1/4 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverBand107512 082 NOK
CENTURY OLE1036A Kondensatorviftemotor 1/3 HK 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Ermet2MDV440 grader COpen Air-OverRinge107542 712 NOK
CENTURY OCA1056 Kondensatorviftemotor 1/2 HP 1075 o / min 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Ball2MDY760 grader COpen Air-OverJuli107516 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY FEH1056S Kondensatorviftemotor 1/2 HK 1050 rpm 60Hz
4 131 NOK / enhet