APPROVED VENDOR 1ZE91 Machine Screw Pan 8-32 X 1/4 L, 50PK | AB4NBZ

APPROVED VENDOR 1ZE91 maskinskruepanne 8-32 X 1/4 L, 50PK

Vare: AB4NBZ Modell: 1ZE91

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.115 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
Skive OD0.320 "
Vasketykkelse0.023 "
Vaskemaskin TypeEkstern tann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE91 maskinskruepanne 8-32 X 1/4 L, 50PK