Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RH52 kabel 3/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHG

DAYTON 33RH52 kabel 3/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål

På lager
Vare: AG3PHG Modell: 33RH52
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse3 / 16 "
Lengde50ft.
MaterialeGalvanisert stål
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense840 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)21.79
Skipets bredde (cm)21.79
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF63 Kabel 3/16 Tommer Diameter 25 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCF 33RF631 / 8 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.594NOK
DAYTON 33RF65 Kabel 3/16 Tommer Diameter 50 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCH 33RF651 / 8 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.571NOK
DAYTON 33RF88 kabel 3/16 tommer 250 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDD 33RF883 / 16 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 357 NOK
DAYTON 33RF89 kabel 3/16 tommer 500 fot 7 x 19 klar vinyl | AG3PDE 33RF893 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 848 NOK
DAYTON 33RG45 kabel 3/16 tommer 250 fot 7 x 7 oransje vinyl | AG3PEF 33RG453 / 16 "Oransje vinyljakke250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.2 484 NOK
DAYTON 33RG46 kabel 3/16 tommer 500 fot 7 x 7 oransje vinyl | AG3PEG 33RG463 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.4 639 NOK
DAYTON 33RG97 kabel 3/16 tommer 250 fot 19 x 7 rustfritt stål | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7660 kg8 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RH52 kabel 3/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål
506NOK / enhet