DAYTON To-bolt flenslager


filtre
Peiling Type: Flensmontering , Antall bolter: 2
StilModellDimensjon ELagermaterialeBolthullstørrelseDimensjon FDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris (eks. mva)
A
1A398
2-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rustfast belagt589NOK
A
1A397
2.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt547NOK
A
1A396
2.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt589NOK
A
1A399
352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rustfast belagt403NOK
B
4X728
352100 Steel3 / 8 "1"1/163/82,152 lb.Rustfast belagt507NOK
B
4X727
352100 Steel3 / 8 "1"1/163/82,152 lb.Rustfast belagt499NOK
C
4X817
3.375Bronse7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rustfast belagt422NOK
B
4X730
3.37552100 Steel7 / 16 "1.125 "1/167/163,153 lb.Rustfast belagt500NOK
D
1F574
3.375Ultra høy molekylvekt polythene7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.none353NOK
D
1F570
3.375Ultra høy molekylvekt polythene7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.none349NOK
B
4X729
3.37552100 Steel7 / 16 "1.125 "1/167/162,877 lb.Rustfast belagt353NOK
C
4X816
3.375Bronse7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rustfast belagt376NOK
E
1F576
3.375Ultra høy molekylvekt polythene7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.none353NOK
C
4X815
3.375Bronse7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rustfast belagt424NOK
D
1F572
3.375Ultra høy molekylvekt polythene7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.none353NOK
C
4X818
3.375Bronse7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rustfast belagt328NOK
F
1A400
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt471NOK
F
1A403
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Rustfast belagt571NOK
F
1A402
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt555NOK
F
1A401
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt471NOK

To-bolt flenslager

Dayton-flensmonterte lagre gir støtte til aksler som er vinkelrett på lagerets monteringsoverflate. Disse enhetene har 2-boltskonfigurasjon med diamantformet design med to hull (på hver side av lageret) for montering av bolter. De kommer med et robust hus for å gi en stiv og sikker posisjon og er ideelle for matforedling, maskineri, transportører, materialhåndtering, tekstil og ulike lette industrielle applikasjoner. Velg fra en rekke flensmonterte lagre, tilgjengelig i 52100 kromstål, UHMW-PE og lagermaterialer i bronsestil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?