WATTS Termostatiske radiatordampfeller


filtre
Body Material: Messing , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn
StilModellMfr. SerieKroppsmønsterKroppsstilStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdetrykk~~POS=TRUNC RangeInnløpsstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A
STMTMSTTRP-1GSW
GStraightStraight1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 296 NOK
B
STMTMSTTRP-1VGDU
GVertikal dobbeltunionVertikal dobbeltunion1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi4 206 NOK
C
STMTMSTTRP-1GLHC
GVenstre hjørneVenstre hjørne1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi3 611 NOK
D
STMTMSTTRP-1GAP
GVinkelVinkel1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 203 NOK
E
STMTMSTTRP-1VG
GVertikalVertikal1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 830 NOK
F
STMTMSTTRP-1GRHC
GHøyrehjørneHøyrehjørne1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi3 611 NOK
A
STMTMSTTRP-1MGSW
MGRettRett1 / 2 "25 "til 65 psi25 til 65 psi1 / 2 "65 psi2 690 NOK
D
STMTMSTTRP-1MGAP
MGVinkelVinkel1 / 2 "25 "til 65 psi25 til 65 psi1 / 2 "65 psi2 459 NOK
G
STMTMSTTRP-3MGHSW
HGHRettRett3 / 4 "25 "til 65 psi25 til 65 psi3 / 4 "65 psi3 340 NOK
H
STMTMSTTRP-3MGHAP
HGHVinkelVinkel3 / 4 "25 "til 65 psi25 til 65 psi3 / 4 "65 psi3 077 NOK
I
STMTMSTTRP-5MGHAP
HGHVinkelVinkel1"25 "til 65 psi25 til 65 psi1"65 psi5 111 NOK
J
STMTMSTTRP-3GHAP
QFVinkelVinkel3 / 4 "25 "til 25 psi25 til 25 psi3 / 4 "25 psi2 814 NOK
K
STMTMSTTRP-3GHSW
QFRettRett3 / 4 "25 "til 25 psi25 til 25 psi3 / 4 "25 psi3 510 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?