Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS STMTMSTTRP-1GAP Termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 Psi damptrykk | BR4XDF 0036040

WATTS STMTMSTTRP-1GAP termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 psi damptrykk

På lager
Vare: BR4XDF Modell: STMTMSTTRP-1GAPKryss Ref: 0036040

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle
Body MaterialMessing
KroppsmønsterVinkel
KroppsstilVinkel
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Driftstemperatur267 grader F
Maks. Press25 psi
Maks. Damptrykk25 psi
Maks. Temp.267 grader F
Maks. Arbeids press25 psi
Mfr. SerieG
Min. Press25 psi
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
StøpselNei
Trykkjusteringsområde25 "til 25 psi
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 25 psi
silNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6787

Produktdetaljer:

Termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme inntak, 25 Psi damptrykk

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieKroppsmønsterKroppsstilStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdetrykk~~POS=TRUNC RangeInnløpsstørrelseMaks. PressPris
WATTS STMTMSTTRP-1VG Termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 Psi damptrykk | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGVertikalVertikal1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi2 830 NOK
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 Psi damptrykk | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGHøyrehjørneHøyrehjørne1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi3 611 NOK
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 Psi damptrykk | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGVenstre hjørneVenstre hjørne1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi3 611 NOK
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU Termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 Psi damptrykk | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGVertikal dobbeltunionVertikal dobbeltunion1 / 2 "25 "til 25 psi25 til 25 psi1 / 2 "25 psi4 206 NOK
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 25 Psi damptrykk | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFVinkelVinkel3 / 4 "25 "til 25 psi25 til 25 psi3 / 4 "25 psi2 814 NOK
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP Termostatisk radiatordampfelle, 3/4 tommers inntak, 65 Psi damptrykk | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPHGHVinkelVinkel3 / 4 "25 "til 65 psi25 til 65 psi3 / 4 "65 psi3 077 NOK
WATTS STMTMSTTRP-1MGSW Termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 65 Psi damptrykk | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGRettRett1 / 2 "25 "til 65 psi25 til 65 psi1 / 2 "65 psi2 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-1GAP termostatisk radiatordampfelle, 1/2 tomme innløp, 25 psi damptrykk
2 203 NOK / enhet