Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1A402 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQM

DAYTON 1A402 Flensfestelager 3/4 tomme boring

På lager
Vare: AA8TQM Modell: 1A402
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
Lagermateriale52100 Steel
Bearing TypeFlensmontering
Bolthullstørrelse7 / 16 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensjon B5"
Dimensjon C4"
Dimensjon D3"
Dimensjon E4
Dimensjon F1.75 "
Dimensjon H3/32
Dimensjon J7/16
Dimensjon L1-3/4
Dynamisk lastekapasitet2,877 lb.
FinishRustfast belagt
Housing MaterialPresset stål
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4"
Antall bolter2
Total høyde1.75 "
Total lengde5"
Samlet bredde3"
Statisk lastekapasitet1,479 lb.
Temp. Område-30 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8482101040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ELagermaterialeBolthullstørrelseDimensjon FDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
DAYTON 1A396 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A397 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt547NOK
DAYTON 1A398 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A399 Flensfestelager 1 tomme boring | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rustfast belagt403NOK
DAYTON 1A400 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt495NOK
DAYTON 1A401 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt495NOK
DAYTON 1A403 Flensfestelager 1 tommers boring | AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Rustfast belagt571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1A402 Flensfestelager 3/4 tomme boring
555NOK / enhet