Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1A396 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQF

DAYTON 1A396 Flensfestelager 1/2 tomme boring

På lager
Vare: AA8TQF Modell: 1A396
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
Lagermateriale52100 Steel
Bearing TypeFlensmontering
Bolthullstørrelse9 / 32 "
Boltstørrelse1 / 4 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensjon B3.25 "
Dimensjon C2.5 "
Dimensjon D2"
Dimensjon E2.5
Dimensjon F1-1 / 16 "
Dimensjon H1/2
Dimensjon J9/32 kvm
Dimensjon L1-1/16
Dynamisk lastekapasitet2,152 lb.
FinishRustfast belagt
Housing MaterialSinkstøpt
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter2.5 "
Antall bolter2
Total høyde1 1 / 16 "
Total lengde3.25 "
Samlet bredde2"
Statisk lastekapasitet1,075 lb.
Temp. Område-30 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8483208040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ELagermaterialeBolthullstørrelseDimensjon FDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
DAYTON 1A397 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt547NOK
DAYTON 1A398 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A399 Flensfestelager 1 tomme boring | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rustfast belagt403NOK
DAYTON 1A400 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt495NOK
DAYTON 1A401 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt495NOK
DAYTON 1A402 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt555NOK
DAYTON 1A403 Flensfestelager 1 tommers boring | AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Rustfast belagt571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1A396 Flensfestelager 1/2 tomme boring
589NOK / enhet