Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4X818 Flensfestelager 1 tommers boring | AE2EXJ

DAYTON 4X818 Flensfestelager 1 tomme boring

På lager
Vare: AE2EXJ Modell: 4X818
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeBronse
Bearing TypeFlensmontering
Bolthullstørrelse7 / 16 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1"
Dimensjon B4.375 "
Dimensjon C3.375 "
Dimensjon D2.75 "
Dimensjon E3.375
Dimensjon F1.125 "
Dimensjon H1/8
Dimensjon J7/16
Dimensjon L1-1/8
Dynamisk lastekapasitet50,000 lb.
FinishRustfast belagt
Housing MaterialPresset stål
innfeltFlenset ermet
Sett inn materialeBronse
Sett inn TypeErmet
Låsingstypenone
Monteringshullsenter3.375 "
Antall bolter2
Total høyde1.125 "
Total lengde4.375 "
Samlet bredde2.75 "
Temp. Område-5 grader til 220 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483208040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ELagermaterialeBolthullstørrelseDimensjon FDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
DAYTON 1A396 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A397 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt547NOK
DAYTON 1A398 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A399 Flensfestelager 1 tomme boring | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rustfast belagt403NOK
DAYTON 1A400 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt471NOK
DAYTON 1A401 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt471NOK
DAYTON 1A402 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4X818 Flensfestelager 1 tomme boring
328NOK / enhet