LUMAPRO Miniatyr Bi-Polar LED-pære, T3 1/4, 6.3V


filtre
amps: 0.60mA , Gjennomsnittlig pærelevetid: 25,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 100,000 hr. , Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 75mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampeform: T3 1 / 4 , Lampetype: Miniatyr-T , Lumens: 3 , Maks. Total lengde: 1 3 / 64 " , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Generelt formål
StilModellBase TypeSakLampe Dia.Lys fargeHandelsnummerSpenningWattsPris (eks. mva)
A
2FNH3
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "GrønnL1006MB6.30.5256NOK
B
2FNH4
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RødL1006MB6.30.5159NOK
C
2FNH1
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RavLM1006MB6.30.5165NOK
D
2FNH2
Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006MB6.30.5259NOK
E
2FNJ1
Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RødLM1006MS6.30.5152NOK
F
2FNH8
Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006MS6.30.5222NOK
G
2FNJ2
Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "HvitLM1006MS6.30.5259NOK
H
26CU04
Plastkile (W2.1x9.5d)Miniatyr LED-lampe13 / 32 "HvitL1024WB-W240.6251NOK
I
2FNJ8
WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "HvitLM1006WB6.30.5222NOK
J
2FNJ6
WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "GrønnLM1006WB6.30.5266NOK
K
2FNJ5
WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006WB6.30.5269NOK
L
2FNJ9
WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "Varm hvitLM1006WB6.30.5269NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?