Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 26CU04 Miniatyr LED-lampe T3 1/4 24 Kile Hvit | AH2EJU

LUMAPRO 26CU04 Miniatyr LED Lampe T3 1/4 24 Kile Hvit

På lager
Vare: AH2EJU Modell: 26CU04
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-lampe
amps0.60mA
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Base TypePlastkile (W2.1x9.5d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.13 / 32 "
Lys fargeHvit
Lumen3
Maks. Total lengde1 3 / 64 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerL1024WB-W
typenMiniatyr
Spenning24
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T3-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeSakLampe Dia.Lys fargeHandelsnummerSpenningWattsPris
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led-pære Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RavLM1006MB6.30.5165NOK
LUMAPRO 2FNH2 Mini LED -pære Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006MB6.30.5259NOK
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led Pære L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "GrønnL1006MB6.30.5256NOK
LUMAPRO 2FNH4 Mini LED -pære L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RødL1006MB6.30.5159NOK
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Pære Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006MS6.30.5222NOK
LUMAPRO 2FNJ1 Mini LED -pære Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RødLM1006MS6.30.5152NOK
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led Pære Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "HvitLM1006MS6.30.5259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 26CU04 Miniatyr LED Lampe T3 1/4 24 Kile Hvit
251NOK / enhet