VESTIL FM-serien Edge-O-Dock Levelers


filtre
Støtfangerhøyde: 18 " , Støtfangerlengde: 2" , støtfangerprojeksjon: 15 " , Støtfangertykkelse: 2" , Støtfangerbredde: 8" , Farge: brun , Høyde: 18 " Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Installasjonsmetode: Permanent installasjon til fronten av dokken , Materiale: Stål , Plattformtykkelse: 0.38 " , Tjenesteområde over dokken: 5" , Tjenesteområde under dokken: 5"
StilModellLeppeprojeksjonLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
FM-0648
13.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "19 499 NOK
B
FM-2066
14 "20000 lbs.29 "66 "93 "29 843 NOK
C
FM-2078
14 "20000 lbs.29 "78 "105 "37 097 NOK
D
FM-2566
14 "25000 lbs.29 "66 "93 "30 668 NOK
E
FM-2072
14 "20000 lbs.29 "72 "99 "30 895 NOK
RFQ
F
FM-2572
14 "25000 lbs.29 "72 "99 "31 411 NOK
G
FM-3066
14.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "31 813 NOK
H
FM-3072
14.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "36 166 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?