Vinkelforskyvning: 5 grader , Aksial feiljustering: +/- 0.010 " , Boretype: Bored , Bli ferdig: Anodisert , Keyway: Uten Keyway , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Aksial forskyvning (inn.): +/-. 010 , Maks. Parallell feiljustering (in.): 0.005 , Maks. RPM: 10,000 , Maks. Hastighet: 10,000 rpm , Maks. Temp. Område (F): 200 , Parallell feiljustering: 0.005 " , Målesystem: Imperial
EC Series Single Beam Clamp Style Coupling
Lovejoy EC Series enkeltbjelkeklemmekoblinger beskytter akselstøttelagre mot ødeleggende skyvekraft og radiell belastning på grunn av henholdsvis aksial bevegelse og feiljustering. Disse bevegelseskontrollkoblingene har en null-backlash-design for å levere vinkelfeil på opptil 7 grader og er belagt med en anodisert aluminiumsfinish som sikrer kjemisk stabilitet og varmebestandighet. De gir enkel installasjon samtidig som de tilbyr torsjonsstivhet på opptil 409 in-lbs/rad. Velg fra et bredt utvalg av disse enkeltstråleklemme-stilkoplingene, tilgjengelig i 19, 23, 32 og 38 tommers lengdevarianter på Raptor Supplies.