Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Enkel strålekobling, 1/4 x 1/4 i boring

På lager
Vare: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Kryssref.: 1CYG9 / 56632

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseEC075
KoblingstypeEnkeltstråleklemmestil
FinishAnodisert
Nav Dia.0.748 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring6mm
Materialeanodisert aluminium
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede8.00 mm
Maks. Kjede8mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.005
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede4mm
Nominelt dreiemoment5 tommer
Utenfor Dia.0.748 "
Total lengde23mm
Parallell feiljustering0.005 "
SkruestørrelseM2.5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseEC075
StilEnkelt bjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC5 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483908040
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

Lovejoy EC075 enkeltstrålekobling brukes i vinkelmessige, parallelle og aksiale feiljusteringsforhold som krever null tilbakeslag og raskere responstid enn en standardkobling.

Egenskaper:

  • Den tilbyr en klemmemonteringsmulighet som tillater rask installasjon eller utskifting uten å flytte akslene.
  • Dens enkeltdelte aluminiumskonstruksjon gir utmerket motstand mot korrosjon og tåler temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit.
  • Denne miniatyrstrålekoblingen er egnet for lette kraftoverføringsapplikasjoner der nøyaktig plassering av aksler er viktig.
  • Den kan fungere både med og mot klokken uten å forstyrre oppvinding eller dreiemoment.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale dreiemomentkapasiteten til Lovejoy EC075 enkeltstrålekobling?

A. Lovejoy EC075 enkeltstrålekobling har en maksimal dreiemomentkapasitet på 17 tommer-lb.

Sp. Hvordan installerer jeg Lovejoy enkeltstrålekobling?

A.

  • Bare skyv koblingen på akslingene og stram til skruene på flensene.
  • Pass på at akslene er riktig innrettet før du strammer til skruene.
  • Test koblingen for løs forbindelse.

Q. Hvilket vedlikehold kreves for enkeltstrålekoblingen?

A. Regelmessig inspeksjon av koblingen anbefales for å sikre at settskruene er stramme og koblingen er fri for slitasje eller skader.

Produktvarianter

ProduktModellLengde gjennom boringBore ABore BMaks. KjedeMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY 68514456640 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tommer0.984 "32mm1 401 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Enkeltstrålekobling, 3/16 x 1/4 i boring | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 tommer0.748 "23mm1 189 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Enkeltstrålekobling, 1/8 x 1/8 i boring | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tommer0.512 "13mm842NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Enkel strålekobling, 1/4 x 1/4 i boring
1 613 NOK / enhet