LOVEJOY 68514456630 Enkeltstrålekobling, 3/16 x 1/4 i boring | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4

LOVEJOY 68514456630 Enkelt bjelkekobling, 3/16 x 1/4 i boring

Vare: AM2HAC Modell: 68514456630Cross Ref: 56630/EC075 3/16 X 1/4
1 189 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
Bore B3 / 16 "x 1 / 4"
Bore Dia.3/16 x 1/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseEC075
KoblingstypeEnkeltstråleklemmestil
FinishAnodisert
Nav Dia.0.748 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.197 "
Materialeanodisert aluminium
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede0.315
Maks. Kjede8.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.005
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede0.157 "
Nominelt dreiemoment5 tommer
Utenfor Dia.0.748 "
Total lengde23mm
Parallell feiljustering0.005 "
SkruestørrelseM2.5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseEC075
StilEnkelt bjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC5 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandHU

Egenskaper:

  • Lovejoy 68514456630 EC075 enkeltstrålekobling er en fleksibel stang i ett stykke med anodisert aluminiumsfinish for korrosjonsbestandighet og enkel installasjon.
  • Den kobler to aksler sammen for kraftoverføring og nøyaktig posisjonering.
  • Denne enheten har en spiralspalt kuttet gjennom lengden på røret, og danner en fjærsenterdesign (kjent som bjelke / spiralformet spiral) for bedre tilpasningsevne.
  • Den tåler parallelle, vinkel- og aksiale feiljusteringer opptil 5 grader, samt tåler ekstrem varme og kjemikalier.
  • Den null tilbakeslagsdesignen til denne koblingen fremmer iboende revers/start/stopp-bruk.
  • Denne enheten kan operere både mot klokken og med klokken, selv ved et nominelt dreiemoment på 5 tommer-lb.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom Lovejoy fleksible og stive koblinger?

A. Lovejoy fleksible koblinger gir fleksible koblinger mellom akslingene, og tar lett opp små feiljusteringer. På den annen side kobler stive koblinger to aksler fast for å overføre maksimalt dreiemoment gjennom hele systemet. Stive koblinger kan ikke ta imot akselfeil.

Q. Hva er forskjellen mellom settskruen og klemskruen bjelkekoblinger?

A. I den førstnevnte typen presser settskruer mot den drevne akselen for å holde settskruekoblingene under høyt dreiemoment. Klemkoblinger, på den annen side, kommer i ett- og todelt design. Sammenlignet med settskruekoblinger har de mer holdekraft uten å skade akselen.

Produktvarianter

ProduktModellLengde gjennom boringBore ABore BMaks. KjedeMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 tommer0.748 "23mm1 613 NOK
LOVEJOY 68514456640 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tommer0.984 "32mm1 401 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Enkeltstrålekobling, 1/8 x 1/8 i boring | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tommer0.512 "13mm842NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456630 Enkelt bjelkekobling, 3/16 x 1/4 i boring
1 189 NOK / enhet