LOVEJOY 68514456640 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456640 Enkelt bjelkekobling, 1/4 x 1/4 i boring

Vare: AL3ALF Modell: 68514456640Cross Ref: 56640/EC100 1/4 X 1/4
1 401 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseEC100
KoblingstypeEnkeltstråleklemmestil
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.0.984 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.276 "
Materialeanodisert aluminium
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede0.394
Maks. Kjede10.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.005
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede6 mm
Nominelt dreiemoment11 tommer
Utenfor Dia.0.984 "
Total lengde32mm
Parallell feiljustering0.005 "
SkruestørrelseM3
SkruetypeKlemskrue
StørrelseEC100
StilEnkelt bjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC11 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellLengde gjennom boringBore ABore BMaks. KjedeMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 tommer0.748 "23mm1 613 NOK
LOVEJOY 68514456630 Enkeltstrålekobling, 3/16 x 1/4 i boring | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 tommer0.748 "23mm1 189 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Enkeltstrålekobling, 1/8 x 1/8 i boring | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tommer0.512 "13mm842NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456640 Enkelt bjelkekobling, 1/4 x 1/4 i boring
1 401 NOK / enhet