DAYTON Dørlameller, 12-1/8 tommers høyde, 22-1/4 tommers bredde


filtre
Dørtykkelse: 1-3/8 to 2-1/4" , Flensbredde: 1.187 " , fritt område: 0.759 Square-Ft. , Høyde: 12.13 " , Type: Inntak eller eksos , Bredde: 22.25 "
StilModellFinishMaterialeAntall kniverPris (eks. mva)
A
5NKL5
Klart anodisertEkstrudert aluminium141 670 NOK
B
6WRJ5
Grå malingStål181 389 NOK

Dørlameller, 12-1/8 tommers høyde, 22-1/4 tommers bredde

Dayton -dører gir riktig ventilasjon i lukkede rom gjennom kanaler. De tillater luftbevegelse samtidig som de opprettholder personvernet og sikkerheten i tre- eller metallkapslinger. Disse dørrammene har robust metallkonstruksjon (aluminium / stål) med inverterte V-stilblader i en vinkel på 45 grader. De har anodisert finish for å forhindre korrosjon og skruer for enkel installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse dørrammene, tilgjengelig i 14 og 18 bladvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?