VESTIL FM-3072 Mechanical Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Kapasitet, 72 tommers rampebredde

Vare: AG7TEM Modell: FM-3072
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 173 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanten på Dock Leveler
Støtfangerhøyde18 "
Støtfangerlengde2"
Støtfangerprojeksjon15 "
Støtfanger tykkelse2"
Støtfangerbredde8"
Kapasitet30000 lbs.
FARGEbrun
Høyde18 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Installasjon MetodePermanent installasjon til fronten av dokken
Lengde15 "
Leppeprojeksjon14.81 "
Lastekapasitet30000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai5"
Maks. Service under kai5"
MåleenheterHVER
DriftsmodusAktiveringshåndtak/mekanisk
Platelengde27 inn.
Plattform Lengde29.81 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.38 "
Plattformbredde72 "
Rampbredde72 "
Ramping Lengde29 13 / 16 "
Serviceområde over kaien5"
Serviceområde under kai5"
Bredde99 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 319.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)251.46
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLeppeprojeksjonLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL FM-2072 Dock Leveler Mekanisk, 72 tommers rampebredde | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 lbs.29 "72 "99 "31 163 NOK
RFQ
VESTIL FM-2066 Dock Leveler Mekanisk, 66 tommers rampebredde | AE7KVX 5Z151 FM-206614 "20000 lbs.29 "66 "93 "30 207 NOK
VESTIL FM-0648 Mechanical Edge-o-dockleveler, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers rampebredde | AG7TEG FM-064813.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "19 499 NOK
RFQ
VESTIL FM-2078 Mechanical Edge-o-dockleveler, 20000 Lb. Kapasitet, 78 tommers rampebredde | AG7TEH FM-207814 "20000 lbs.29 "78 "105 "29 031 NOK
RFQ
VESTIL FM-2566 Mechanical Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Kapasitet, 66 tommers rampebredde | AG7TEJ FM-256614 "25000 lbs.29 "66 "93 "30 668 NOK
RFQ
VESTIL FM-2572 Mechanical Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Kapasitet, 72 tommers rampe Bredde | AG7TEK FM-257214 "25000 lbs.29 "72 "99 "31 411 NOK
RFQ
VESTIL FM-3066 Mechanical Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Kapasitet, 66 tommers rampebredde | AG7TEL FM-306614.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "29 418 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FM-3072 Mechanical Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Kapasitet, 72 tommers rampebredde
33 173 NOK / enhet