Nåværende tegning: 9.5A , Sylinderkompatibilitet: Enkelt skuespiller , Dimensjon H: 0.4 " , Driftssyklus: intermittent , Maks. Strømning ved nominelt trykk: 20 cu. in./min. , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Motor HP: 0.5 hk , Utgangsstrømningshastighet 1. trinn: 200 cu. in./min. , Utgangsstrøm 2. trinn: 20 cu. in./min. , Strømkilde: Elektrisk , Trykkvurdering 1. trinn: 200 psi , Trykkvurdering 2. trinn: 10000 psi , Pumpekontroll: Anheng , Lydnivå: 85 dBA , Ventildrift: magnet~~POS=TRUNC , Ventiltype: 3-veis, 2-posisjon , Spenning: 115V