ENERPAC PUD1101B Økonomi Elektrisk hydraulikkpumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AD6MQY 46C555

ENERPAC PUD1101B Economy elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre

På lager
Vare: AD6MQY Modell: PUD1101BKryssreferanse: 46C555

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A14.5 "
Dimensjon B12.18 "
Dimensjon C14.72 "
Dimensjon D4.15 "
Dimensjon E5.12 "
Dimensjon F12.74 "
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.62 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet231 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet1 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.4375
Skipets høyde (cm)48.51
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSøknadDimensjon AVentilfunksjonDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUD1300B Økonomi Elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, 3/2 magnetventil, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump og hold9.62 "Gå frem/hold/trekk tilbake9.62 "14.25 "4"4.72 "70 110 NOK
ENERPAC PUD1301B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, 3/2 magnetventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dump og hold14.5 "Gå frem/hold/trekk tilbake12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "74 454 NOK
ENERPAC PUD1100B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AG6RMV 46C554 PUD1100B5.25 "Dump9.62 "Forover/trekk tilbake9.62 "14.25 "4"4.72 "66 306 NOK
ENERPAC PUD1100E Økonomipumpe, tømmeventil | CM9KXC PUD1100E--------68 722 NOK
ENERPAC PUD1101E Økonomipumpe, tømmeventil | CM9KXD PUD1101E--------71 253 NOK
ENERPAC PUD1300E pumpe, elektrisk, økonomi, 3-veis, dump og hold | CM9KXE PUD1300E--------69 274 NOK
ENERPAC PUD1301E Pumpe, elektrisk, økonomi, 3-veis, dump og hold | CM9KXF PUD1301E--------71 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUD1101B Economy elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre
66 531 NOK / enhet