ENERPAC PUD1301B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, 3/2 magnetventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AF8KNP 26VY55

ENERPAC PUD1301B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, 3/2 magnetventil, 115V, enkeltvirkende sylindre

På lager
Vare: AF8KNP Modell: PUD1301BKryssreferanse: 26VY55

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump og hold
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A14.5 "
Dimensjon B12.18 "
Dimensjon C14.72 "
Dimensjon D4.15 "
Dimensjon E5.12 "
Dimensjon F12.74 "
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.62 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet231 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet1 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC
Ventiltype3-veis, 2-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.595
Skipets høyde (cm)43.51
Skipets lengde (cm)40.74
Skipets bredde (cm)30.63
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSøknadDimensjon AVentilfunksjonDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUD1101B Økonomi Elektrisk hydraulikkpumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Dump14.5 "Forover/trekk tilbake12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "66 531 NOK
ENERPAC PUD1300B Økonomi Elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, 3/2 magnetventil, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump og hold9.62 "Gå frem/hold/trekk tilbake9.62 "14.25 "4"4.72 "70 110 NOK
ENERPAC PUD1100B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AG6RMV 46C554 PUD1100B5.25 "Dump9.62 "Forover/trekk tilbake9.62 "14.25 "4"4.72 "66 306 NOK
ENERPAC PUD1100E Økonomipumpe, tømmeventil | CM9KXC PUD1100E--------68 722 NOK
ENERPAC PUD1101E Økonomipumpe, tømmeventil | CM9KXD PUD1101E--------71 253 NOK
ENERPAC PUD1300E pumpe, elektrisk, økonomi, 3-veis, dump og hold | CM9KXE PUD1300E--------69 274 NOK
ENERPAC PUD1301E Pumpe, elektrisk, økonomi, 3-veis, dump og hold | CM9KXF PUD1301E--------71 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUD1301B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, 3/2 magnetventil, 115V, enkeltvirkende sylindre
74 454 NOK / enhet