ENERPAC PUD1100B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AG6RMV 46C554

ENERPAC PUD1100B Economy elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre

På lager
Vare: AG6RMV Modell: PUD1100BKryssreferanse: 46C554

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A9.62 "
Dimensjon B9.62 "
Dimensjon C14.25 "
Dimensjon D4"
Dimensjon E4.72 "
Dimensjon F8"
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.25 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet116 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet0.5 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8413500070

Produktdetaljer:

Enerpac PUD1100B hydraulikkpumpe gir hydraulisk kraft for løfte-, presse-, bøye- og kutteoperasjoner i ulike bransjer, som konstruksjon, produksjon, bilindustri, olje og gass, gruvedrift og mer. Denne pumpen er ideell for intermitterende drift av små til middels enkeltvirkende verktøy, og tilbyr lett og høy portabilitet.

Egenskaper:

  • Den leveres med en 10 fots ledning for forbedret brukersikkerhet.
  • Denne hydrauliske pumpen har et støpt deksel med høy styrke og et integrert håndtak for å beskytte motoren mot skade og forurensning.
  • Den har et avlastningsventilområde på 2000 til 10000 psi for å tåle ulike trykkklassifiseringer under drift.
  • Denne elektriske hydrauliske pumpen er utstyrt med en hengende kontroll for presis kontroll på avstand, noe som gir forbedret fleksibilitet og brukervennlighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Enerpac PUD1100B hydraulikkpumpen?

A.

  • Velg et passende sted og klargjør monteringsoverflaten for installasjon.
  • Plasser pumpen på den forberedte overflaten og fest den sikkert med egnede festemidler.
  • Koble hydraulikkledningene til pumpens porter og sørg for tette forbindelser.
  • Koble til den elektriske strømforsyningen, følg sikkerhetsretningslinjene og riktig jording.
  • Kontroller og juster hydraulikkvæskenivået i pumpens reservoar etter behov.
  • Prime pumpen om nødvendig, følg produsentens instruksjoner.
  • Test pumpen for riktig funksjon, se etter lekkasjer, uvanlige lyder og andre problemer.
  • Juster kontrollinnstillingene, for eksempel trykk eller strømningshastighet, for å møte spesifikke krav.

Q. Hvordan velger jeg riktig hydraulikkpumpe for mine behov?

A.

  • Bestem nødvendig strømningshastighet og trykk basert på applikasjonens hydrauliske systemkrav.
  • Vurder ønsket pumpetype (gir, vinge, stempel) basert på ytelsesegenskaper og applikasjonskompatibilitet.
  • Vurder tilgjengeligheten av strømkilden og match den med pumpens kraftbehov (elektrisk, hydraulisk, luft).
  • Vurder pumpens størrelse og vekt for å sikre at den passer innenfor plassbegrensningene for installasjonen.
  • Vurder pumpens effektivitet for å optimalisere energiforbruket og redusere driftskostnadene.
  • Vurder pumpens holdbarhet, inkludert materialer, konstruksjon og motstand mot miljøfaktorer.
  • Vurder pumpens støynivå og vibrasjoner for å møte eventuelle støybegrensninger eller krav til driftskomfort.
  • Vurder pumpens vedlikeholdskrav og tilgjengelighet av reservedeler.
  • Vurder pumpens kompatibilitet med andre hydrauliske systemkomponenter, som ventiler, sylindre og slanger.
  • Vurder pumpens sikkerhetsfunksjoner, som trykkavlastningsventiler og overbelastningsbeskyttelsesmekanismer.
  • Vurder produsentens omdømme, garanti og tilgjengelighet av teknisk støtte.
  • Ta hensyn til prisen på pumpen og sammenlign den med budsjettet og langsiktige driftskostnader.
  • Vurder eventuelle spesifikke industristandarder eller forskrifter som kan gjelde for søknaden din.
  • Søk ekspertråd eller rådfør deg med spesialister på hydraulikksystemer for personlig veiledning.
  • Utfør en grundig evaluering og sammenligning av ulike pumpealternativer før du tar en endelig beslutning.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne hydrauliske pumpen?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker, vernebriller og stålstøvler for å beskytte mot potensielle farer.
  • Sørg for at du har fått riktig opplæring i driften av hydraulikkpumpen og følg produsentens instruksjoner og retningslinjer.
  • Inspiser pumpen og dens komponenter for tegn på skade eller slitasje før operasjonen og rapporter eventuelle problemer til riktig personell.
  • Hold trygg avstand fra pumpen mens den er i drift og unngå å plassere hender eller kroppsdeler i nærheten av bevegelige eller roterende deler.
  • Vær forsiktig med høytrykks hydraulikkvæske og potensielle lekkasjer, og sørg for at alle koblinger er sikre og at systemet er riktig vedlikeholdt for å forhindre ulykker eller skader.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSøknadDimensjon AVentilfunksjonDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUD1101B Økonomi Elektrisk hydraulikkpumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Dump14.5 "Forover/trekk tilbake12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "66 531 NOK
ENERPAC PUD1300B Økonomi Elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, 3/2 magnetventil, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump og hold9.62 "Gå frem/hold/trekk tilbake9.62 "14.25 "4"4.72 "70 110 NOK
ENERPAC PUD1301B Økonomi elektrisk hydraulikkpumpe, 3/2 magnetventil, 115V, enkeltvirkende sylindre | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dump og hold14.5 "Gå frem/hold/trekk tilbake12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "74 454 NOK
ENERPAC PUD1100E Økonomipumpe, tømmeventil | CM9KXC PUD1100E--------68 722 NOK
ENERPAC PUD1101E Økonomipumpe, tømmeventil | CM9KXD PUD1101E--------71 253 NOK
ENERPAC PUD1300E pumpe, elektrisk, økonomi, 3-veis, dump og hold | CM9KXE PUD1300E--------69 274 NOK
ENERPAC PUD1301E Pumpe, elektrisk, økonomi, 3-veis, dump og hold | CM9KXF PUD1301E--------71 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUD1100B Economy elektrisk hydraulisk pumpe, to-trinns, dumpventil, 115V, enkeltvirkende sylindre
66 306 NOK / enhet