BUSSMANN Amerikanske glass- og keramiske sikringer: Serie GBB


filtre
Body Material: Keramisk , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 1 / 4 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Littelfuse 322 , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 1.25 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Veldig rask skuespiller , Spenningsvurdering: 250VAC / 125VDC
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GBB-12-R
12200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC51 462 NOK
B
GBB-15-R
15200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC51 472 NOK
C
GBB-25-R
25200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC/DC51 225 NOK
D
GBB-30-R
30200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC/DC51 179 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?