Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GBB-30-R Sikring 30a Gbb 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9BVL 1CC18

BUSSMANN GBB-30-R Sikring 30a Gbb 250vac/125vdc - pakke med 5

På lager
Vare: AA9BVL Modell: GBB-30-RKryssreferanse: 1CC18
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
1 185 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likLittelfuse 322
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC/DC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedVeldig rask skuespiller
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingpk. Antall.Pris
BUSSMANN GBB-12-R Sikring 12a Gbb 250vac/125vdc - Pakke med 5 | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC51 462 NOK
BUSSMANN GBB-15-R Sikring 15a Gbb 250vac / 125vdc - Pakke med 5 | AA9BVJ 1CC13 GBB-15-R15200A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC/DC51 472 NOK
BUSSMANN GBB-25-R Sikring 25a Gbb 250vac / 125vdc - Pakke med 5 | AA9BVK 1CC16 GBB-25-R25200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC/DC51 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GBB-30-R Sikring 30a Gbb 250vac/125vdc - pakke med 5
1 185 NOK /pakke