Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNH1 Mini Led-pære Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE

LUMAPRO 2FNH1 Mini LED-pære Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v

På lager
Vare: AB9VXE Modell: 2FNH1
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBi-Polar LED-pære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet75mA
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerLM1006MB
Spenning6.3
Watts0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeSakLampe Dia.Lys fargeHandelsnummerSpenningWattsPris
LUMAPRO 2FNH2 Mini LED -pære Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006MB6.30.5259NOK
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led Pære L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "GrønnL1006MB6.30.5256NOK
LUMAPRO 2FNH4 Mini LED -pære L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Miniatyrbajonett (BA9s)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RødL1006MB6.30.5159NOK
LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Pære Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006MS6.30.5222NOK
LUMAPRO 2FNJ1 Mini LED -pære Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "RødLM1006MS6.30.5152NOK
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led Pære Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Miniatyrskrue (E10)Bi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "HvitLM1006MS6.30.5259NOK
LUMAPRO 2FNJ5 Mini Led-pære Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXM 2FNJ5WedgeBi-Polar LED-pære i miniatyr0.4 "BlåLM1006WB6.30.5269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNH1 Mini LED-pære Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v
165NOK / enhet