Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS B1156F trykkregulator 1/2 tomme 10 til 25 psi | AD6MEV 46A976

WATTS B1156F trykkregulator 1/2 tomme 10 til 25 psi

På lager
Vare: AD6MEV Modell: B1156FKryssreferanse: 46A976
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
641NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeMNPT
Høyde5.375 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde3.5 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.212 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde10 til 25 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeInnløpstypeLengdePris
WATTS SB1156F vanntrykkregulator, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 6.8 bar | AG6RJC 46A974 / 386422 SB1156FBronseKvinnelig lodde5.375 "Union Felles4.375 "1 417 NOK
WATTS 1156F-A trykkregulator 1/2 tomme 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-AStrykeMNPT5.75 "-3.5 "831NOK
WATTS TB1156F vanntrykkregulator, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 6.8 bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronseFNPT5.375 "Gjenget hunn4.125 "1 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B1156F trykkregulator 1/2 tomme 10 til 25 psi
641NOK / enhet