WATTS Trykkregulator, for vann, 1156F -serien


filtre
Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Maks. Press: 100 psi , Maks. Temp.: 212 Grader F , Maks. Arbeids press: 6.8 Bar , Mfr. Serie: 1156F , Min. Temp.: 33 grader F , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkjusteringsområde: 10 til 25 psi , Ventildesign: standard
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeInnløpstypeLengdePris (eks. mva)
A
B1156F
BronseMNPT5.375 "-3.5 "641NOK
B
SB1156F
BronseKvinnelig lodde5.375 "Union Felles4.375 "1 417 NOK
C
TB1156F
BronseFNPT5.375 "Gjenget hunn4.125 "1 417 NOK
D
1156F-A
StrykeMNPT5.75 "-3.5 "831NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?