Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SB1156F vanntrykkregulator, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 6.8 bar | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS SB1156F vanntrykkregulator, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 6.8 bar

På lager
Vare: AG6RJC Modell: SB1156FKryssref.: 46A974 / 386422
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
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeKvinnelig lodde
Høyde5.375 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeUnion Felles
BlyPresentere
Lengde4.375 "
Maks. Driftstemperatur100 Grad C
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.212 Grader F
Maks. Arbeids press6.8 Bar
Mfr. Serie1156F
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkjusteringsområde10 til 25 psi
Trykkinnstillingsområde1 Bar
silJa
typenKit
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)16.04
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481100020

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeInnløpstypeLengdePris
WATTS B1156F trykkregulator 1/2 tomme 10 til 25 psi | AD6MEV 46A976 B1156FBronseMNPT5.375 "-3.5 "641NOK
WATTS 1156F-A trykkregulator 1/2 tomme 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-AStrykeMNPT5.75 "-3.5 "831NOK
WATTS TB1156F vanntrykkregulator, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 6.8 bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FBronseFNPT5.375 "Gjenget hunn4.125 "1 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SB1156F vanntrykkregulator, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 6.8 bar
1 417 NOK / enhet