DAYTON Fjær tilbakeslagsventiler


filtre
Skjermmateriale: Rustfritt stål , Forseglingsmateriale: Buna N , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
4RG67
FIPT6.375 "PVC120 Grader F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "633NOK
A
4RG68
FIPT6.75 "PVC120 Grader F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "712NOK
A
4RG69
FIPT7 15 / 16 "PVC120 Grader F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "1 662 NOK
A
4RG65
FIPT4.593PVC120 Grader F1.75 "3 / 4 "1.75 "528NOK
A
4RG66
FIPT5.75 "PVC120 Grader F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "1 400 NOK
A
4RG64
FNPT4 13 / 32 "PVC120 Grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "1 072 NOK
B
4RK70
MNPT x FNPT-Duktilt jern180 Grader F-3"-3 688 NOK
B
4RK71
MNPT x FNPT-Duktilt jern180 Grader F-2"-1 827 NOK
C
4RG72
slip5.75 "PVC120 Grader F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "558NOK
C
4RG74
slip6.75 "PVC120 Grader F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "710NOK
C
4RG70
slip4 13 / 32 "PVC120 Grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "450NOK
C
4RG71
slip4.593PVC120 Grader F1.75 "3 / 4 "1.75 "499NOK
C
4RG73
slip6.375 "PVC120 Grader F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "700NOK
C
4RG75
slip7 15 / 16 "PVC120 Grader F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "946NOK

Fjær tilbakeslagsventiler

Dayton fjærtilbakeslagsventiler forhindrer tilbakestrømning til avløpsledninger, avløpsledninger, kloakkløftstasjoner og ejektorsystemer. De brukes med membran-, stempel- og doseringspumper, og har PVC / duktilt jernkonstruksjon for mekanisk styrke. De kommer integrert med Buna-N tetninger for utmerket motstand mot alkoholer, petroleumsbaserte oljer og silikonfett; og er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?