Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4RG71 Fjær tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers slip | AD9FKD

DAYTON 4RG71 Fjær tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers Slip

På lager
Vare: AD9FKD Modell: 4RG71
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærkontrollventil
Tilkoblingstypeslip
Lengde4.593
MaterialePVC
Maks. Temp.120 Grader F
Total høyde1.75 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Størrelse3 / 4 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris
DAYTON 4RG64 Fjærkontrollventil Pvc 1/2 tommers Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 Grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "1 072 NOK
DAYTON 4RG65 Fjærkontrollventil Pvc 3/4 tommers Fipt | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120 Grader F1.75 "3 / 4 "1.75 "528NOK
DAYTON 4RG66 Fjær tilbakeslagsventil Pvc 1 tommer Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 Grader F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "1 400 NOK
DAYTON 4RG67 Fjærkontrollventil Pvc 1-1 / 4 tommer | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 Grader F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "633NOK
DAYTON 4RG68 Fjærkontrollventil Pvc 1-1 / 2 tommer | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 Grader F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "712NOK
DAYTON 4RG69 Fjærkontrollventil Pvc 2 tommers fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 Grader F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "1 662 NOK
DAYTON 4RG70 fjærkontrollventil PVC 1/2 tommers glid | AD9FKC 4RG70slip4 13 / 32 "PVC120 Grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RG71 Fjær tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers Slip
499NOK / enhet