WATTS LF100XL temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Utløpskapasitet: 200000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Temp.: 210 grader F , Maks. Arbeids press: 113 psi , Mfr. Serie: LF100XL , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 1 1 / 16 " , Termostatmateriale: Kobber , Termostatsondelengde: 3"
StilModellBody MaterialAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
LFL100XL 100-210
Blyfri messing100 psi826NOK
A
LFL100XL3-150210
Blyfri kobber silisiumlegering150 psi538NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?