Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4X727 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AE2EWZ

DAYTON 4X727 Flensfestelager 1/2 tomme boring

På lager
Vare: AE2EWZ Modell: 4X727
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
Lagermateriale52100 Steel
Bearing TypeFlensmontering
Bolthullstørrelse3 / 8 "
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensjon B4"
Dimensjon C3"
Dimensjon D2"
Dimensjon E3
Dimensjon F1"
Dimensjon H1/16
Dimensjon J3/8
Dimensjon L1
Dynamisk lastekapasitet2,152 lb.
FinishRustfast belagt
Housing MaterialPresset stål
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter3"
Antall bolter2
Total høyde1"
Total lengde4"
Samlet bredde2"
Statisk lastekapasitet1,075 lb.
Temp. Område-30 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8483208040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ELagermaterialeBolthullstørrelseDimensjon FDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
DAYTON 1A396 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A397 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rustfast belagt547NOK
DAYTON 1A398 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rustfast belagt589NOK
DAYTON 1A399 Flensfestelager 1 tomme boring | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rustfast belagt403NOK
DAYTON 1A400 Flensfestelager 1/2 tomme boring | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt471NOK
DAYTON 1A401 Flensfestelager 5/8 tommers boring | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt471NOK
DAYTON 1A402 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rustfast belagt555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4X727 Flensfestelager 1/2 tomme boring
499NOK / enhet