KERN AND SOHN CCS-serien tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek.
StilModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeKvantitetsskala VeieområdePris (eks. mva)
A
CCS 10K-6
g+/-0.000005 kg110mmRustfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 012 NOK
B
CCS 6K-6
g+/-0.000005 kg100mmRustfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg8 930 NOK
C
CCS 150K0.01
Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 501 NOK
D
CCS 150K0.01L
Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 613 NOK
E
CCS 150K0.1.
Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg10 283 NOK
F
CCS 150K0.1L
Kg, lb+/-0.05 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 816 NOK
G
CCS 1T-1L
Kg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagt metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg37 209 NOK
H
CCS 300K0.1
Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 019 NOK
I
CCS 30K0.01.
Kg, lb+/- 30 mg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg9 877 NOK
J
CCS 60K0.01L.
Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg10 418 NOK
K
CCS 300K0.01
Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 830 NOK
L
CCS 30K0.1.
Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRustfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 065 NOK
M
CCS 60K0.01.
Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 742 NOK
N
CCS 60K0.1.
Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 877 NOK
O
CCS 60K0.1L.
Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRustfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg11 095 NOK
P
CCS 1T-1U
Kg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagt metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg24 219 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?