KERN OG SOHN CCS 150K0.01L Tellevekt, 3Kg Referansevekt Veieområde, 0.005Kg Lesbarhet | CE8HPC

KERN AND SOHN CCS 150K0.01L tellevekt, 3 kg referansevekts veieområde, 0.005 kg lesbarhet

På lager
Vare: CE8HPC Modell: CCS 150K0.01L

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.00005 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Målingsrekkevidde3kg
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Plattformdybde142 mm
StrømforsyningPower Adapter
Kvantitetsskala Veieområde150Kg
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse650 mm x 500
Referansevekts veieområde3Kg
reproduserbarhet0.00002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)50mg
Minste delvekt for styktelling (normal)500mg
EnheterKg, lb
Veiekapasitet150kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner650 x 500 x 142 mm
Veier overflatedybde500mm
Veiende overflate bredde650 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)55
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeKvantitetsskala VeieområdePris
KERN OG SOHN CCS 10K-6 tellevekt, 0.3 kg referansevekt, veieområde, 0.0005 kg lesbarhet | CE8HPA CCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRustfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 012 NOK
KERN OG SOHN CCS 150K0.01 Tellevekt, 3Kg Referansevekt Veieområde, 0.005Kg Lesbarhet | CE8HPB CCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 501 NOK
KERN OG SOHN CCS 150K0.1. Tellevekt, 6 kg referansevekts veieområde, 0.005 kg lesbarhet | CE8HPD CCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg10 283 NOK
KERN OG SOHN CCS 150K0.1L tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.005 kg lesbarhet | CE8HPE CCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 816 NOK
KERN OG SOHN CCS 1T-1L tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.5 kg lesbarhet | CE8HPG CCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagt metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg37 209 NOK
KERN OG SOHN CCS 1T-1U tellevekt, 6 kg referansevekt, veieområde, 0.5 kg lesbarhet | CE8HPH CCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagt metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg24 219 NOK
KERN OG SOHN CCS 300K0.01 Tellevekt, 3Kg Referansevekt Veieområde, 0.01Kg Lesbarhet | CE8HPL CCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CCS 150K0.01L tellevekt, 3 kg referansevekts veieområde, 0.005 kg lesbarhet
14 613 NOK / enhet