VESTIL AIR-TFP fottrampe Air Corner Tilter, 1500 Lb. Kapasitet | AG7LRH

VESTIL AIR-TFP fottrampe Lufthjørnetilter, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7LRH Modell: AIR-TFP

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthjørnevipper
Justerbar PSI-rekkevidde40 til 100 psi
Luftinntak1/4 NPT "
Luftinntak Størrelse1 / 4 "
Type luftinntakPT
Kapasitet1500 lbs.
Høyde62.41 "
Lengde79.41 "
MåleenheterHVER
OperasjonFottramp
DriftstypeManuell fotventil
Total høyde62.41 "
Total lengde79.41 "
Plattform Lengde44 "
Plattformbredde44 "
Wandholder Innvendig Dia.3 1 / 2 "
Bredde70.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5
Skipets høyde (cm)132.79
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)179.07
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformmaterialeBreddePris
VESTIL AIR-THL håndspak lufthjørnevipper, 1500 Lb. Kapasitet | AG7LRJ AIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "60 035 NOK
VESTIL AIR-THL-SS håndspak lufthjørnevipper, Ss, 1500 Lb. kapasitet | AG8HLT LUFT-THL-SSSølvRustfritt stål35.25 "50.88 "Rustfritt stålRustfritt stål78.5 "121 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AIR-TFP fottrampe Lufthjørnetilter, 1500 Lb. Kapasitet
61 023 NOK / enhet