A Aktuatortype: Håndtak , Panserstil: Hub , Samsvar: NACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012) , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Lengde innløp til utløp: 3.625 " , Maks. Vanntrykk: 5000 psi , Rørstørrelse: 1" , Porttype: Redusert havn , Trykkvurdering: 5000 XNUMX CWP , Forseglingsmateriale: grafitt , segltype: PTFE , Setemateriale: Karbonstål , Stammateriale: ASTM A276 rustfritt stål , Topp av håndtak til innløpssenter: 4-13 / 32 " , Trimmateriale: Karbonstål , Ventilstammetype: Rising , Ventiltype: Nåleventil