Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 60A-105-24 Globeventil 1 tomme Fnpt 100 grader F | AA7JBH 15Z222

APOLLO VALVES 60A-105-24 Globeventil 1 tomme Fnpt 100 grader F

På lager
Vare: AA7JBH Modell: 60A-105-24Kryssreferanse: 15Z222

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialASTMA108 karbonstål
MotorpanserHub
SamsvarNACE MR0175 (ED 2000) og MR0103 (2012)
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3.625 "
Maks. Lufttrykk5000 750 psig @ XNUMX grader F
Maks. Lufttemp.-50 grader til 1000 grader F
Maks. Vanntrykk5000 psi
Rørstørrelse1"
Forsegl materialegrafitt
StammaterialeASTM A276 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4-13 / 32 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeStørrelsePris
APOLLO VENTILER 60A10101 Globeventil, størrelse 1/4 tomme NPT, støpt stål | BZ9HHK 60A10101KarbonstålPT1 / 4 "1 240 NOK
APOLLO VENTILER 60A1010988 Globeventil, størrelse 1/4 tomme NPT, støpt stål | BZ9HHL 60A1010988---1 981 NOK
APOLLO VENTILER 60A10109 Globeventil, størrelse 1/4 tomme NPT, støpt stål | BZ9HHM 60A10109---1 595 NOK
APOLLO VENTILER 60A10124 Globeventil, størrelse 1/4 tomme NPT, støpt stål | BZ9HHN 60A10124---1 150 NOK
APOLLO VENTILER 60A10188 Globeventil, størrelse 1/4 tomme NPT, støpt stål | BZ9HHP 60A10188---1 626 NOK
APOLLO VENTILER 60A10201 Globeventil, størrelse 3/8 tommer NPT, støpt stål | BZ9HHQ 60A10201KarbonstålPT3 / 8 "1 330 NOK
APOLLO VENTILER 60A10209 Globeventil, størrelse 3/8 tommer NPT, støpt stål | BZ9HHR 60A10209---1 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 60A-105-24 Globeventil 1 tomme Fnpt 100 grader F
3 041 NOK / enhet